pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV132661 FENDA, CAVO PER SOSPENSIONE, A60, BIANCO - 132661

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166508

Codice prodotto

SLV132661

Cod. produttore

132661

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

E27

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Il cavo di sospensione FENDA della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. FENDA senza diffusore, senza rosone, cavo senza spina. A60 1x60W E27. Colore bianco.