SLV ITALIA SRL - SLV132024 SPOT 79, PARETE/PLAFONE, QPAR51, ROTONDA - 132024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163103428
Codice prodotto
SLV132024
Cod. produttore
132024
Produttore
SLV
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2800...2800 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Larghezza:
95 mm
Altezza/profondità:
150 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no