SLV ITALIA SRL - SLV115706 KADUX LED DL SET, ALLUMINIO SPAZZOLATO, - 115706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163158008
Codice prodotto
SLV115706
Cod. produttore
115706
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Altezza/profondità:
85 mm
Adatto per potenza lampada:
7.5...7.5 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
90 mm
efficienza luminosa della lampada:
86.66...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
350...350 mA
lunghezza di installazione:
80...0 mm
Built-in larghezza:
80...0 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
80...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


