SLV ITALIA SRL - SLV115541 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111 - 115541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151542
Codice prodotto
SLV115541
Cod. produttore
115541
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
195 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
195 mm
lunghezza di installazione:
170...0 mm
Built-in larghezza:
170...0 mm
Altezza di installazione:
140...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL