pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111 - 115540

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151535

Codice prodotto

SLV115540

Cod. produttore

115540

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

195 mm

lunghezza di installazione:

170...0 mm

Built-in larghezza:

170...0 mm

Altezza di installazione:

140...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

KADUX 1 ES111. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR111 1X75W max. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: nero.