SLV ITALIA SRL - SLV115531 KADUX 3, INCASSO, TRIEMISSIONE, QPAR51, - 115531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151511
Codice prodotto
SLV115531
Cod. produttore
115531
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Larghezza:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
210 mm
lunghezza di installazione:
200...0 mm
Built-in larghezza:
80...0 mm
Altezza di installazione:
130...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


