SLV ITALIA SRL - SLV115530 KADUX 3, INCASSO, TRIEMISSIONE, QPAR51, - 115530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 150 W
Colore del corpo - Nero
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151504
Codice prodotto
SLV115530
Cod. produttore
115530
Produttore
SLV
Potenza totale:
150 W
Colore del corpo:
Nero
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Larghezza:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
210 mm
lunghezza di installazione:
200...0 mm
Built-in larghezza:
80...0 mm
Altezza di installazione:
130...0 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


