SLV ITALIA SRL - SLV115520 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51, R - 115520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151481
Codice prodotto
SLV115520
Cod. produttore
115520
Produttore
SLV
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Orientabilita':
Girevole
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico/asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
100...100 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
130 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no