SLV ITALIA SRL - SLV114451 PATTA-F, INCASSO, LED, 3000 K, SQUADRATO - 114451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151450
Codice prodotto
SLV114451
Cod. produttore
114451
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
83 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
83 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
765...0 lm
Altezza di installazione:
57...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no