pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV114450 PATTA-F, INCASSO, LED, 3000 K, SQUADRATO - 114450

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151443

Codice prodotto

SLV114450

Cod. produttore

114450

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

83 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

83 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Altezza di installazione:

57...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

L’innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero opaco, bianco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettricada 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL