pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV114440 PATTA-F, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, - 114440

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151429

Codice prodotto

SLV114440

Cod. produttore

114440

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Diametro esterno:

83 mm

Altezza di installazione:

57...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PATTA-F incasso, LED, 12W 630Lm 3000K, rotondo, nero, 38°, incl. driver. Materiale: alluminio/vetro. Colore: nero . L’innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega allarete elettrica da 230V.