SLV ITALIA SRL - SLV113841 NEW TRIA 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR11 - 113841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150378
Codice prodotto
SLV113841
Cod. produttore
113841
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Larghezza:
165 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
315 mm
lunghezza di installazione:
300...0 mm
Built-in larghezza:
155...0 mm
Altezza di installazione:
122...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no