pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113830 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR - 113830

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113830 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150354

Codice prodotto

SLV113830

Cod. produttore

113830

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Altezza/profondità:

125 mm

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

165 mm

Altezza di installazione:

125...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

La versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco, nero opaco e alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA 1 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL