SLV ITALIA SRL - SLV113541 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR - 113541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GU10
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163101806
Codice prodotto
SLV113541
Cod. produttore
113541
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Lunghezza:
165 mm
Larghezza:
165 mm
Altezza di installazione:
122...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



