SLV ITALIA SRL - SLV113171 HORN-T, INCASSO, QPAR111, ROTONDO, BIANC - 113171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163168748
Codice prodotto
SLV113171
Cod. produttore
113171
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
185 mm
Altezza/profondità:
200 mm
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL