pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112910 HORN 1, INCASSO, QPAR51, MONOEMISSIONE, - 112910

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV112910 HORN 1, INCASSO, QPAR51, MONOEMISSIONE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163139649

Codice prodotto

SLV112910

Cod. produttore

112910

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

83 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

245...0 lm

Altezza di installazione:

116...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso fisso a basso voltaggio della serie HORN. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata sul retro. Con questo sistema si ottiene un’estetica del tutto particolare. Inoltre, sono disponibili versioni a emissione diffusa e ad alto voltaggio.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL