SLV ITALIA SRL - SLV112721 FRAME BASIC, INCASSO, LED, 3000 K, BIANC - 112721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163158145
Codice prodotto
SLV112721
Cod. produttore
112721
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
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
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
9.4...9.4 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
90 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Colore del riflettore:
Bianco
lunghezza di installazione:
75...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Altezza di installazione:
40...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL