pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112692 VERLUX, INCASSO, LED, 3000 K, BIANCO OPA - 112692

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163164313

Codice prodotto

SLV112692

Cod. produttore

112692

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

75 mm

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

135 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

73...0 mm

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un’apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L’incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’angolo di emissione di 80°, un’illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l’apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V. Materiale Alluminio/Plastica. LED 20W 1800lm 3000K CRi 80 - 80°.