SLV ITALIA SRL - SLV112222 DL 126, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, C - 112222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163138024
Codice prodotto
SLV112222
Cod. produttore
112222
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
65 mm
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Altezza di installazione:
14...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL