pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV111262 FRAME BASIC, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD - 111262

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV111262 FRAME BASIC, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163112062

Codice prodotto

SLV111262

Cod. produttore

111262

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

90 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Altezza di installazione:

66...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso di alta qualità, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME BASIC è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL