pagina iniziale

3F FILIPPI - 3F LINDA LED 1X12W EP LA L660 58567 - 58567

copiacopia
3F FILIPPI - 3F LINDA LED 1X12W EP LA L660 58567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • classe isolamento - I

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • uscita della luce - diretto

  • Indice di resa cromatica - 80-89 (classe 1B)

  • Adatto per fissaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466122533

Codice prodotto

3F58567

Cod. produttore

58567

Produttore

3FF58567

classe isolamento:

I

Grado di protezione (IP):

IP65

uscita della luce:

diretto

Indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

Adatto per fissaggio a soffitto:

altezza/profondità:

100 mm

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1:

1918 lm

test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Temperatura di colore correlata:

4000÷4000 K

Potenza totale:

16 W

Larghezza:

160 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per sospensione:

Lunghezza:

660 mm

colore dell\'apparecchio:

bianco

Tipo fascio luminoso:

simmetrico

adatto per montaggio a parete:

58567 - 3F Linda LED 1x12W EP LA L660 ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 97%, ULOR 3%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1918 lm. Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 28,6%. Distribuzione simmetrica controllata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 120 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 660x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,041 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177). - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,85, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 16 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Cablaggio emergenza permanente EP a bordo, autonomia 1h, ricarica 24h; conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - DOTAZIONE - Staffe di fissaggio in acciaio inox. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline. §DIN67528-2018-04§ -