pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007701 ONE FLAT, SOSPENSIONE, TRIPLE, 300 CM, 2 - 1007701

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163288408

Codice prodotto

SLV1007701

Cod. produttore

1007701

Produttore

SLV

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

1700...1700 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Riflettore:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

16

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

58...58 W

Potenza totale:

58 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

800 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Lunghezza:

800 mm

Diametro:

800 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

3000...3000 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Date il benvenuto a una nuova versione del design rotondo: la sospensione ONE CUBE amplia l'apprezzata famiglia di apparecchi SLV con un nuovo arrivo dotato di tre anelli luminosi piatti che promette prestazioni di alto livello. I premium led emanano unaluce dimmerabile tramite DALI, dalla temperatura del colore modificabile con interruttore CCT (2700/3000K) e naturale (CRI >90) che è anche estremamente duratura (50.000 ore). La soluzione ideale per ambienti privati raffinati o per il settore commerciale. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.