pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007692 VINOLINA TWO, LAMPADA DA TAVOLO, A BATTE - 1007692

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2 W

  • Portalampada - Altro

  • Temperatura di colore correlata - 2200...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163288330

Codice prodotto

SLV1007692

Cod. produttore

1007692

Produttore

SLV

Potenza totale:

2 W

Portalampada:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2200...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

365 mm

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Con interruttore:

no

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Piegabile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Alluminio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

5...5 V

Regolabile in altezza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale della copertura:

Altro

Colore della copertura:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio cablato:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Altro

Con presa di corrente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Larghezza:

110 mm

Lunghezza:

110 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

70 lm/W

Diametro:

110 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

La nuova e pregiata lampada da tavolo in alluminio si chiama VINOLINA TWO e grazie alla classe di protezione IP65 può essere portata con sé all'esterno. Dal design intramontabile, con una sola carica della batteria emana per 10 ore una luce piacevole verso l'alto e verso il basso, la cui temperatura del colore può essere selezionata tramite l'interruttore CCT (2200K/2700K/3000K). Inoltre, questo apparecchio portatile è disponibile in sei colori di tendenza. La stazione di ricarica e il cavo USB fanno parte della dotazione di serie. Con VINOLINA TWO potete approfittare di una soluzione di illuminazione elegante, dimmerabile tramite pulsante touch.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL