pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007685 RIFLETTORE PER DASAR S/M, 50 - 1007685

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 50 °

  • Colore - Argento

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163288163

Codice prodotto

SLV1007685

Cod. produttore

1007685

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

50 °

Colore:

Argento

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

35 mm

Diametro:

35 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

18 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la pregiata qualità della sua luce. Senza dimenticare che l'angolo di emissione può essere personalizzato grazie a questo riflettore sostituibile da 50°.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL