pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007680 DASAR S, INCASSO, ROTONDO, 4W, 3000K, 24 - 1007680

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163288217

Codice prodotto

SLV1007680

Cod. produttore

1007680

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

4 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Diametro foro montaggio ad incasso:

180 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

150 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

sì

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

105 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Altro

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

105 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

180 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Altro

Altezza/profondità:

105 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

180 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

200...200 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

115 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Max. temperatura superficiale:

55 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

87.5 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la sua pregiata qualità. Inoltre, la temperatura del colore del fascio luminoso simmetrico può essere regolata tramite interruttore CCT (2700K/3000K). L'apparecchio in acciaio inox sopporta un caricomeccanico di 2.000 kg e, grazie a IP67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. Senza dimenticare che l'angolo di emissione può essere personalizzato grazie e tre riflettori (15°, 36°, 60°) disponibili separatamente e sostituibili. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio ordinabile come optional consente un'installazione rapida e semplice.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL