pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007670 LID I 75, LAMPADA DA TERRA, 15 W, 2700/3 - 1007670

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

407 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163288071

Codice prodotto

SLV1007670

Cod. produttore

1007670

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Potenza totale:

15 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Valore sfarfallio Pst LM:

0.09

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.05

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

95 mm

Altezza/profondità:

450 mm

Lunghezza:

170 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

61

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

61

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura della luce regolabile tramite interruttore CCT (2700K/3000K), un elevato indice di resa cromatica (superiore a 80) e una lunga durata pari a 50.000 ore: la nuova lampada da terra LID I emette dal suo vano luminoso girevole una luce forte che è possibile dirigere in maniera flessibile. Semplicemente perfetta per illuminare accessi, terrazze o facciate di edifici residenziali o palazzi uffici creando la giusta atmosfera.