pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007669 LID I 75, LAMPADA DA TERRA, 29 W, 2700/3 - 1007669

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 29 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

643 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163288088

Codice prodotto

SLV1007669

Cod. produttore

1007669

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

29 W

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Altezza/profondità:

750 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

29...29 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

170 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Larghezza:

95 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Alimentatore intercambiabile:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

58.62 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Valore sfarfallio Pst LM:

0.05

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.09

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

30

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura della luce regolabile tramite interruttore CCT (2700K/3000K), un elevato indice di resa cromatica (superiore a 80) e una lunga durata pari a 50.000 ore: la nuova lampada da terra LID I emette dal suo vano luminoso girevole una luce forte che è possibile dirigere in maniera flessibile. Semplicemente perfetta per illuminare accessi, terrazze o facciate di edifici residenziali o palazzi uffici creando la giusta atmosfera.