SLV ITALIA SRL - SLV1007660 LALU, DIFFUSORE, BASE E27, MIX&MATCH, H: - 1007660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Alluminio
Paralume materiale - Altro
Colore principale paralume - Bronzo
Colore del telaio - Altro
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163287913
Codice prodotto
SLV1007660
Cod. produttore
1007660
Produttore
SLV
Materiale del telaio:
Alluminio
Paralume materiale:
Altro
Colore principale paralume:
Bronzo
Colore del telaio:
Altro
Forma:
Altro
Motivo / motivo:
Altro
Numero di colori paralume:
1
Paralume colore secondario:
Bronzo
Lunghezza lato inferiore:
330 mm
Larghezza lato inferiore:
330 mm
Diametro lato inferiore:
330 mm
Lunghezza lato superiore:
330 mm
Larghezza lato superiore:
330 mm
Diametro del bordo superiore:
330 mm
Altezza:
35 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


