pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007652 S-TUBE 75, LAMPADA DA TERRA, GU10, 10 W, - 1007652

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 10 W

  • Altezza/profondità - 770 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163287999

Codice prodotto

SLV1007652

Cod. produttore

1007652

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

10 W

Altezza/profondità:

770 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

GU10

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Con piastra d'appoggio:

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

60 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

60 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Diametro:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

La nuova lampada da parete S-TUBE convince soprattutto con il suo design moderno ed elegante. Con la classe di protezione IP65, l'attacco GU per LED sostituibili, lo spot girevole e orientabile, questo apparecchio da este4rno offre tutto ciò che serve per gestire l'illuminazione con la massima flessibilità. E grazie al cavo con estremità aperta, S-STUBE si installa in maniera rapida e semplice.