SLV ITALIA SRL - SLV1007611 CYFT, anello decorativo, bianco - 1007611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 131 mm
Larghezza - 131 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163280709
Codice prodotto
SLV1007611
Cod. produttore
1007611
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
131 mm
Larghezza:
131 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
24.5 mm
Trasparente:
no
Diametro:
131 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


