pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007595 PANTILO ROPE, PARETE/PLAFONE, ALTRO, 1X - 1007595

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Oro

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163280860

Codice prodotto

SLV1007595

Cod. produttore

1007595

Produttore

SLV

Potenza totale:

15 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Oro

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

G9

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

100 mm

Materiale della copertura:

Altro

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

200 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

205 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

PANTILO 20 è la famiglia di lampade da parete di SLV che risplende per il design unico, caratterizzato dal diffusore in vetro. Con la naturale fune in canapa di PANTILO ROPE si aggiunge un ulteriore dettaglio che avvolge il diffusore e che è stato sviluppato in collaborazione con la designer Susanne Uerlings. In questo modo si crea una combinazione di materiale ricca di contrasti che corrisponde alle tendenze attuali. Una soluzione attraente che crea nuovi accenti luminosi nel settore alberghiero, della ristorazione o in ambienti privati.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL