pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007587 PHOTONI 45, LAMPADA DA TERRA, E27, 13 W, - 1007587

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 13 W

  • Altezza/profondità - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

344 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163280945

Codice prodotto

SLV1007587

Cod. produttore

1007587

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

13 W

Altezza/profondità:

450 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Con piastra d'appoggio:

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

90 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

90 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Diametro:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

PHOTONI emana una luce elegante, minimale e discreta, che è perfettamente adatta a qualsiasi ambiente esterno: il pregiato trattamento superficiale rende la lampada da esterno perfetta anche per le regioni costiere (sea-air-resistant). Inoltre è dotata di una spina in classe IP68, che rende PHOTONI tanto bella quanto robusta. L'apparecchi cilindrico-conico è disponibile in nero e in una straordinaria versione effetto ruggine; a seconda del modello il diffusore sospeso dirige il flusso luminoso verso l'alto o verso il basso oppure lo emette in direzione parallela. In questo modo il giardino o l'area esterna assumono un aspetto accogliente che ben si concilia con il desiderio di avere un luogo in cui rifugiarsi.