pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007585 PHOTONI, PARETE, CONICO, 1X MAX. 13 W, E - 1007585

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 13 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163280969

Codice prodotto

SLV1007585

Cod. produttore

1007585

Produttore

SLV

Potenza totale:

13 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

E27

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

125 mm

Materiale della copertura:

Altro

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

250 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

225 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

PHOTONI emana una luce elegante, minimale e discreta, che è perfettamente adatta a qualsiasi ambiente esterno: il pregiato trattamento superficiale rende la lampada da esterno perfetta anche per le regioni costiere (sea-air-resistant). Inoltre è dotata di una spina in classe IP68, che rende PHOTONI tanto bella quanto robusta. L'apparecchi cilindrico-conico è disponibile in nero e in una straordinaria versione effetto ruggine; a seconda del modello il diffusore sospeso dirige il flusso luminoso verso l'alto o verso il basso oppure lo emette in direzione parallela. In questo modo il giardino o l'area esterna assumono un aspetto accogliente che ben si concilia con il desiderio di avere un luogo in cui rifugiarsi.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL