SLV ITALIA SRL - SLV1007583 PHOTONI 45, LAMPADA DA TERRA, E27, 13 W, - 1007583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 13 W
Altezza/profondità - 450 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
344 Kg CO₂-eq
EAN
4024163280983
Codice prodotto
SLV1007583
Cod. produttore
1007583
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
13 W
Altezza/profondità:
450 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Altro
Lunghezza:
250 mm
Angolo di emissione:
Altro
Larghezza:
250 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Diametro:
250 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Altro
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no