SLV ITALIA SRL - SLV1007544 LALU PLATE 15, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:1 - 1007544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Acciaio
Paralume materiale - Altro
Colore principale paralume - Nero
Colore del telaio - Altro
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163279550
Codice prodotto
SLV1007544
Cod. produttore
1007544
Produttore
SLV
Materiale del telaio:
Acciaio
Paralume materiale:
Altro
Colore principale paralume:
Nero
Colore del telaio:
Altro
Forma:
Altro
Motivo / motivo:
Altro
Numero di colori paralume:
2
Paralume colore secondario:
Bronzo
Lunghezza lato inferiore:
150 mm
Larghezza lato inferiore:
150 mm
Diametro lato inferiore:
150 mm
Lunghezza lato superiore:
150 mm
Larghezza lato superiore:
150 mm
Diametro del bordo superiore:
150 mm
Altezza:
15 mm


