pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007543 LALU PLATE 15, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:1 - 1007543

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Acciaio

  • Paralume materiale - Altro

  • Colore principale paralume - Bianco

  • Colore del telaio - Altro

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163279581

Codice prodotto

SLV1007543

Cod. produttore

1007543

Produttore

SLV

Materiale del telaio:

Acciaio

Paralume materiale:

Altro

Colore principale paralume:

Bianco

Colore del telaio:

Altro

Forma:

Altro

Motivo / motivo:

Altro

Numero di colori paralume:

2

Paralume colore secondario:

Oro

Lunghezza lato inferiore:

150 mm

Larghezza lato inferiore:

150 mm

Diametro lato inferiore:

150 mm

Lunghezza lato superiore:

150 mm

Larghezza lato superiore:

150 mm

Diametro del bordo superiore:

150 mm

Altezza:

15 mm

Colori moderni e un design snello ed elegante: questo è ciò che offre la versione a LED della nostra famiglia di sospensioni LALU® che si può abbinare a una vasta gamma di diversi diffusori decorativi. Ad esempio con il diffusore LALU® PLATE, disponibilein due formati e in tre eleganti varianti di colore. Ideale per impreziosire gli ambienti residenziali e creare un'atmosfera luminosa accogliente e leggermente variabile.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL