pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007540 LALU ELYPSE 33, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H: - 1007540

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Acciaio

  • Paralume materiale - Altro

  • Colore principale paralume - Bianco

  • Colore del telaio - Altro

  • Forma - Rotondo dritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163279673

Codice prodotto

SLV1007540

Cod. produttore

1007540

Produttore

SLV

Materiale del telaio:

Acciaio

Paralume materiale:

Altro

Colore principale paralume:

Bianco

Colore del telaio:

Altro

Forma:

Rotondo dritto

Motivo / motivo:

Tinta unita

Numero di colori paralume:

2

Paralume colore secondario:

Oro

Lunghezza lato inferiore:

330 mm

Larghezza lato inferiore:

330 mm

Diametro lato inferiore:

330 mm

Lunghezza lato superiore:

330 mm

Larghezza lato superiore:

330 mm

Diametro del bordo superiore:

330 mm

Altezza:

35 mm

Colori moderni e un design snello ed elegante: questo è ciò che offre la versione a LED della nostra famiglia di sospensioni LALU® che si può abbinare a una vasta gamma di diversi diffusori decorativi. Ad esempio con il diffusore LALU® ELYPSE, disponibile in tre formati e in tre eleganti varianti di colore. Ideale per impreziosire gli ambienti residenziali e creare un'atmosfera luminosa accogliente e leggermente variabile.