SLV ITALIA SRL - SLV1007513 R-CUBE 35, LAMPADA DA TERRA, 15 W, 2700/ - 1007513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 15 W
Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
434 Kg CO₂-eq
EAN
4024163278089
Codice prodotto
SLV1007513
Cod. produttore
1007513
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
15 W
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Altezza/profondità:
350 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Altro
Lunghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Larghezza:
100 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Altro
Rendimento luminoso delle lampade:
53.33 lm/W
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Valore sfarfallio Pst LM:
0.09
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.02
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
61
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
61
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL