SLV ITALIA SRL - SLV1007512 R-CUBE 75, LAMPADA DA TERRA, 15 W, 2700/ - 1007512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4024163278096
Codice prodotto
SLV1007512
Cod. produttore
1007512
Produttore
SLV
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Altro
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK04
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Potenza totale:
15 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Rendimento luminoso delle lampade:
53.33 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Valore sfarfallio Pst LM:
0.09
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.02
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
100 mm
Altezza/profondità:
700 mm
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
100 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
61
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
61
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no