pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007486 DOWNLIGHT V 200, COPERTURA LEGGERMENTE I - 1007486

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163278355

Codice prodotto

SLV1007486

Cod. produttore

1007486

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

226 mm

Trasparente:

no

Diametro:

25 mm

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 200, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 15W o 21 W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (2350lm/2490lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V200 è facile e veloce da installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL