SLV ITALIA SRL - SLV1007481 DOWNLIGHT V 150, COPERTURA PIATTA NERO - 1007481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163278409
Codice prodotto
SLV1007481
Cod. produttore
1007481
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
168 mm
Trasparente:
no
Diametro:
25 mm
Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 150, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 9W o 15 W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (1750lm/1900lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V150 è facile e veloce da installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


