pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007477 DOWNLIGHT V 100, COPERTURA PIATTA NERO - 1007477

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 106 mm

  • Larghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163278447

Codice prodotto

SLV1007477

Cod. produttore

1007477

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

106 mm

Larghezza:

106 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

Diametro:

106 mm

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 100, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 6W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (610lm/640lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V100 è facile e veloceda installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL