SLV ITALIA SRL - SLV1007474 PANEL 600, BOX A PLAFONE - 1007474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163278478
Codice prodotto
SLV1007474
Cod. produttore
1007474
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
63 mm
Trasparente:
no
Telaio in acciaio per l’utilizzo come lampada a plafone di incassi PANLED per pannelli 60x60.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


