pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007451 NEW TRIA 68, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007451

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 82 mm

  • Larghezza - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163277167

Codice prodotto

SLV1007451

Cod. produttore

1007451

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

82 mm

Larghezza:

82 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

44 mm

Trasparente:

no

Diametro:

82 mm

Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare, quadrato o rotondo, è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezionetotale IP 65. I suoi colori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 68 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.