SLV ITALIA SRL - SLV1007450 NEW TRIA 75, GHIERA, PROFONDA, ROTONDO, - 1007450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 82 mm
Larghezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163277174
Codice prodotto
SLV1007450
Cod. produttore
1007450
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
82 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
49 mm
Trasparente:
no
Diametro:
82 mm
Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezione totale IP 65. I suoicolori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 75 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL