SLV ITALIA SRL - SLV1007443 NEW TRIA 95, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163277242
Codice prodotto
SLV1007443
Cod. produttore
1007443
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
26 mm
Diametro:
110 mm
Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezione totale IP 65. I suoicolori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 95 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.


