pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007431 NEW TRIA UNIVERSAL, MODULO LED, 2500/300 - 1007431

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza della lampada - 8.6...8.6 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 38...38 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163277365

Codice prodotto

SLV1007431

Cod. produttore

1007431

Produttore

SLV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza della lampada:

8.6...8.6 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

38...38 °

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Forma:

Altro

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Unita' di alimentazione esterna:

no

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Larghezza:

50 mm

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

50 mm

Altezza:

33 mm

Flessibile:

no

Efficacia luminosa specifica:

62...62 lm/W

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED a potenza multipla è un elemento modulare che consente di variare la potenza (4,4W/5,5W/7,3W/8,6W) e l'intensità della luce (540lm/600lm/600lm). Inoltre, l'interruttore CCT consente ulteriori possibilità di gestione illuminotecnica in quanto permette di scegliere facilmente tra 2500K, 3000K e 4000K. Il MODULO LED è anche disponibile in diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO TRIA® UNIVERSAL conquista con la sua durata di [email protected].

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL