pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007411 NEW TRIA 95, MODULO LED, 2700K, 60 , PHA - 1007411

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza della lampada - 13.3...13.3 W

  • Flusso luminoso - 1130...1130 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 60...60 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163277563

Codice prodotto

SLV1007411

Cod. produttore

1007411

Produttore

SLV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza della lampada:

13.3...13.3 W

Flusso luminoso:

1130...1130 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Forma:

Altro

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Unita' di alimentazione esterna:

no

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Larghezza:

70 mm

Diametro:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Flessibile:

no

Efficacia luminosa specifica:

84...84 lm/W

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED da 7 W è un elemento modulare disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO LED NEW TRIA® conquista con la sua durata di [email protected].

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL