SLV ITALIA SRL - SLV1007382 NEW TRIA, MODULO LED, 2700 K, 68 , PHASE - 1007382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Potenza della lampada - 8.3...8.3 W
Flusso luminoso - 705...705 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 60...60 °
Confezione
1 PZ
EAN
4024163277853
Codice prodotto
SLV1007382
Cod. produttore
1007382
Produttore
SLV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potenza della lampada:
8.3...8.3 W
Flusso luminoso:
705...705 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Tensione d'esercizio:
220...240 V
Forma:
Altro
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Unita' di alimentazione esterna:
no
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Larghezza:
50 mm
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
50 mm
Altezza:
39 mm
Flessibile:
no
Efficacia luminosa specifica:
84...84 lm/W
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL