pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007379 NEW TRIA 75, INCASSO A PLAFONE, QUADRATO - 1007379

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro incorporato - 75...75 mm

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163276108

Codice prodotto

SLV1007379

Cod. produttore

1007379

Produttore

SLV

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro incorporato:

75...75 mm

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Altro

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Superficie spazzolata:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Altro

Altezza/profondità:

26 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

90 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Altro

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

90 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Comando via Bluetooth:

no

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima versione GU10 di NEW TRIA® 75, disponibile anche come set completo. Le lampadine a LED sostituibili e tre eleganti colori dell’alloggiamento (nero/bianco/alluminio) garantiscono numerose possibilità di personalizzazione. La possibilità di orientare la pregiata luce consente di gestirla in maniera flessibile. Inoltre, la ghiera da incasso da 75 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL